testo 104 - Termometru cu imersie

Cod articol: 0563 0104
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
Tip produs Aparat de măsurare a temperaturii şi umidităţii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0563 0104
EAN / GTIN 4029547010552
Număr producător 0563 0104
L-Număr L40550 195

Descriere

Descriere:

O articulație metalică robustă rabatabilă, o suprafață antiderapantă acoperită cu cauciuc, un senzor de temperatură lung și precis - și rezistent la apă în plus! Termometrul testo 104 cu sondă pentru alimente vine cu o întreagă serie de caracteristici și beneficii practice pentru utilizarea în industria alimentară
  • Termometrul alimentar rezistent la apă pentru industria alimentară
  • Controalele de temperatură joacă un rol vital în asigurarea calității, documentația lanțului frigorific și reglementările privind igiena. Termometrul cu sondă pentru alimente testo 104 vă permite să efectuați verificări rapide și ușoare la fața locului în timpul producției, depozitării și procesării alimentelor. Termometrul cu sondă pentru alimente măsoară temperatura la miez a mediilor lichide, semisolide și vâscoase
  • Punctul senzorului termometrului, deosebit de subțire, dar totuși robust, nu lasă practic nicio urmă atunci când este introdus. Termometrul poate măsura temperatura la miezul alimentelor și atunci când sonda a fost pliată la un unghi de numai 30°. Acest lucru vă permite să efectuați verificări fiabile în locuri greu accesibile
  • Testo 104 poate fi curățat sub jet de apă curentă după ce ați terminat de măsurat. Articulația metalică robustă a sondei permite ca aceasta să fie pliată și păstrată în husa de protecție până când veți avea nevoie din nou
  • Și iată încă o caracteristică practică: testo 104 este livrat cu un set de benzi adezive de culoare pe care le puteți atașa la fiecare măsurătoare în parte atunci când sunt folosite mai multe de același model
  • Termometrul cu sondă pentru alimente testo 104 nu numai că este conform cu HACCP și certificat EN 13485, dar este și protejat împotriva stropilor de apă, ceea ce îl face ideal pentru utilizarea în sectorul alimentar.